Beli safety door locks di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DORMAKABA Penutup Pintu
    Mulai

    Rp369.900

    DORMAKABA Penutup Pintu
    atribut:
    • Standard Finish: Silver
  2. Aquaproof Waterproofing Coating Paint 1kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp67.900

    Aquaproof Waterproofing Coating Paint 1kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Aquaproof merupakan cat anti bocor terbaik dengan campuran polimer thixotropic yang dirancang untuk melapisi berbagai tempat, seperti atap dan dinding bagian luar, yang membutuhkan pelapis antibocor handal. Aquaproof merupakan salah satu pelapis anti bocor terbaik. Aquaproof cocok antara lain untuk atap genting, atap beton/seng/asbes, wuwungan, talang dan tampak muka/facade yang membuat Aquaproof cocok sebagai cat genteng anti bocor.
    atribut:
    • Ukuran (kg): 1
  3. Vintage Door Lock Cylinder (Silinder Kunci Pintu)
    Mulai

    Rp92.900

  4. Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp489.900

    Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    Deskripsi:
    Spek pintu : Pintu kayu, kaca, besi, alumunium
  5. DORMAKABA Patch Fitting Universal
    Mulai

    Rp4.699.900

    DORMAKABA Patch Fitting Universal
    Deskripsi:
    Including : (PT10/PT20/US10/EASY CLEAN SOCKET & PC 91MM NICKEL MATT)
  6. Mennekes Industrial Plug IP67 (Steker)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Mennekes Industrial Plug IP67 (Steker)
    Deskripsi:
    Plug PowerTOP Xtra > Screw terminals> Highly heat resistant contact carrier> Frame terminals> Nickel Plated Contacts
    atribut:
    • Protection Type: IP 67
    • Frequency (Hz): 50 & 60
  7. DORMAKABA Pintu Otomatis
    Mulai

    Rp25.999.900

    DORMAKABA Pintu Otomatis
    atribut:
    • Opening Speed (Incremental Setting) (cm/s): 10-50
    • Closing Speed (Incremental Setting) (cm/s): 10-40
    • Hold Open Time (s): 0.5-30
    • Mains Voltage (V): 230
    • Frequency (Hz): 50/60
    • International Protection: IP 20
  8. DORMAKABA Handle
    Mulai

    Rp829.900

  9. Nitoms Carpet Cleaning Roll Tape, Spare Tape
    48%
    Mulai

    Rp419.900

    Nitoms Carpet Cleaning Roll Tape, Spare Tape
    atribut:
    • Material: Grip, tape receiver and case:Polypropylene (PP), Shaft:Anti-rust treated iron wire (Chrome plated), Aluminium, Tape:Streaked adhesive coated paper
  10. Tochigiya Cylinder Lock
    Mulai

    Rp169.900

    Tochigiya Cylinder Lock
    Deskripsi:
    A cylinder lock that can be easily installed by simply inserting the retainer into the groove of the main body.Small cabinets, various small devices, etc.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Key Number: 35
    • Material / Processing: (Plug / Case) ZDC / Cr (Retainer) SK / Zn (Fastening) SPCC / Zn (Key) BSP / Ni
  11. DORMAKABA Cylinder
    Mulai

    Rp269.900

  12. Mennekes Industrial Connectors PowerTOP Xtra IP67
    Mulai

    Rp1.899.900

    Mennekes Industrial Connectors PowerTOP Xtra IP67
    Deskripsi:
    Connector PowerTOP Xtra > Screw terminals> Highly heat resistant contacts carrier> Frame terminals> Nickel plated contacts
    atribut:
    • Protection Type: IP 67
    • Frequency (Hz): 50 & 60
  13. RAMDAYS Karbol Wangi
    Mulai

    Rp73.900

    RAMDAYS Karbol Wangi
    Deskripsi:
    Pembersih desinfectant yang digunakan untuk membersihkan lantai dan pembersih lantai.
  14. Paperline Buku Hard Cover (Buku Tulis)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp23.900

  15. DORMAKABA Patch Fitting Universal Light (Klem Pintu Kaca)
    Mulai

    Rp3.499.900

    DORMAKABA Patch Fitting Universal Light (Klem Pintu Kaca)
    atribut:
    • Thickness (mm): 10-12
    • Set Contents: UL PT10, 20 & US10
    • wide (mm): 1100
    • Maximum Door Weight (kg): 85
Daftar Harga safety door locks Terbaru October 2026
DORMAKABA Door Locks (Profil Cylinder)Rp269.900
DORMAKABA Mortise LockRp159.900
Sherlock Lock Cylinder (Anak Kunci Tabung)Rp119.900
DORMAKABA Penutup PintuRp369.900
Dekkson Double Cylinder Lock (Kunci Silinder Ganda)Rp199.900
Aquaproof Waterproofing Coating Paint 1kg (Cat Pelapis Anti Bocor)Rp67.900
Vintage Door Lock Cylinder (Silinder Kunci Pintu)Rp92.900
Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)Rp489.900
DORMAKABA Engsel Tanam LantaiRp1.099.900
DORMAKABA Patch Fitting UniversalRp4.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)